Eriks
BOSCH

BOSCH Werklamp GLI 18V-1900 zonder accu/lader

  • ERIKS:13030400
  • Fabrikant:3165140645416
Image 1
Bijzondere kenmerken
Voor de beste lichtomstandigheden, op elk moment van de dag
Werken op elk moment van de dag: uitstekende verlichting door een snoerloze, krachtige LED met tot wel 1900 lumen
De hele dag gereed voor gebruik: accugebruiksduur tot wel 8 uur
Snel en flexibel aangepast aan alle werksituaties: 5 instelbare posities en een 5/8“-statiefschroefdraad
Robuust ontwerp: een sterk frame en eenvoudige hantering garanderen de noodzakelijke kwaliteit voor de bouwplaats
Aan/uit-schakelaar: incl. dimmerfunctie in 2 standen

Technische kenmerken
Gewicht excl. accu: 1.6 kg
Lengte: 72,0 mm
Breedte: 187,0 mm
Hoogte: 292,0 mm
Accuspanning: 14,4–18 V
Lichtstroom: 1900 lumen
Gebruikstijd 14,4 V: 80 min/Ah
Gebruikstijd 18 V: 100 min/Ah
Opslaan in lijst

€ 129,60/ stukexcl. btw

€ 156,82incl. btw

6 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH