Eriks
BOSCH

BOSCH Thermodetector infraroodcamera GIS 1000C

  • ERIKS:13473606
  • Fabrikant:3165140798594
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bijzondere kenmerken
Geïntegreerde camera voor direct vastleggen van meetwaarden in een foto.
Connectiviteit - Via Bluetooth™ kunnen meetwaarden direct ter plekke naar een smartphone worden overgebracht en vervolgens per mail worden verzonden.

Standaard meegeleverd
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR
L-BOXX-inlay accessoires
L-BOXX-inlay machine
Quickstart kaart

Technische kermerken
Meetbereik: -40 °C … +1000 °C
Meetnauwkeurigheid IR: ± 1,0 °C
Optiek (verhouding meetafstand : meetvlek) 50:1
Resolutie: 0,1 °C
Meetnauwkeurigheid relatieve luchtvochtigheid: ± 2%
Laserdiode: Laserklasse 2, 635nm
Afbeeldingsgeheugen (aantal afbeeldingen): >200
Geheugentype: intern geheugen
Bestandsformaat afbeelding: .jpg
Gegevensoverdracht: microUSB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart
Stootbescherming: 1 m
Gewicht: 0,56 kg
ondersteunde Android-toestellen: Smartphone vanaf Android 4.0, Tablet vanaf Android 4.0
ondersteunde iOS-toestellen: iPad (vanaf 3e gen.), iPad Air (vanaf 1e gen.), iPad mini (vanaf 1e gen.), vanaf iPhone 4S
Displaytype: TFT LCD
Grootte display: 2,8"
Werktemperatuur: -10 – 50°C
Opslagtemperatuur: -20 – 70°C
Werkbereik: 0,1 – 5 m
Opslaan in lijst

€ 516,48/ stukexcl. btw

€ 624,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH