Eriks
BOSCH

BOSCH Tafelcirkelzaag GTS 10 XC doos

  • ERIKS:12216025
  • Fabrikant:3165140509480
Image 1
  • Krachtige motor van 2100 watt met motorrem, aanloopstroombegrenzing, beveiliging tegen overbelasting en Constant Electronic voor de zwaarste toepassingen
  • Zonder gereedschap inlaatbare splijtwig voor verborgen snedes
  • Zaaghoogtes tot 79 mm, zaagcapaciteiten tot 635 mm rechts en 250 mm links van het zaagblad
  • Aansluitingen voor de stofafzuiging aan de beschermkap en aan de achterkant van het toestel
  • Pre-Cut Locator voor het precies aftekenen van de zaagsnede
  • Veelzijdig inzetbaar door geïntegreerde duwslede en tafelverbreding en -verlenging
  • Zelfinstellende parallelgeleider voor een precies resultaat
  • Veilige bewaring van bijkomend zaagblad, montagegereedschap en toebehoren (bijv. duwstok, aanslagen, afzuigadapter) direct aan de behuizing
  • 24-tands hardmetalen zaagblad voor een snel resultaat
  • Geïntegreerde draaggrepen
Leveringsomvang:

Afzuigadapter
Bewaring voor bijkomend zaagblad
Duwstok
Hoekaanslag
Parallelgeleider
Zaagblad 254 x 30 mm
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH