Eriks
BOSCH

BOSCH Stofzuiger GAS 20 L SFC

  • ERIKS:14414401
  • Fabrikant:4059952628509
Image 1
Alleszuigers GAS 20 L SFC, De mobiele alleszuiger met semi-automatische filterreiniging, Hoge zuigkracht door krachtige 1.200 watt zuigturbine – voor veelzijdige natte en droge toepassingen, Eenvoudige filterrreiniging door semi-automatisch filterreinigingssysteem (SFC), Geïntegreerde blaasfunctie voor het snel en eenvoudig drogen, bijvoorbeeld van verf of andere makkelijk drogende vloeistoffen, Gecertificeerde veiligheidszuiger van de stofklasse "L" volgens EU-norm voor goede gebruikersbescherming, Toestelcontactdoos voor de aansluiting van elektrisch gereedschap, Geïntegreerde accessoirehouders direct aan het zuigerbovendeel en praktisch kabel- en slanghouder, Automatische uitschakeling bij het bereiken van het max. vloeistofniveau, Eenvoudig vervangen van de accessoires, Stofzak voor afvoer van stof (2 605 411 231), Harmonicafilter (2 607 432 024).
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH