Eriks
BOSCH

BOSCH Stationaire machine GCD 12 JL

  • ERIKS:12520268
  • Fabrikant:3165140721561
Image 1
Bijzondere kenmerken
Precieze resultaten en minder nabewerking dankzij minimale aanloopkleuren en graatvorming met „Expert for Steel”-zaagbladen.
Tot 100% vonkenvrij voor een veilige werkomgeving.
Zachte aanloop van de machine met aanloopstroombegrenzing.
Zonder gereedschap verstelbare hoekinstelling voor eenvoudige bediening en precieze versteksnedes.
Goed leesbare gradenschaal vereenvoudigt instellingen van 90º tot 45º.
Exacte zaaggeleiding door geïntegreerde laser.
Snel resultaat door 2.000 wattmotor met hoge treksterkte.
Perfecte ondersteuning van lange werkstukken dankzij de geïntegreerde zijverlenging.
Stevige steuntafel van versterkt gegoten aluminium.
Uitgerust met „Expert for Steel”-zaagbladen voor lange levensduur en zuivere snedes.

Standaard meegeleverd
Cirkelzaagblad voor staal

Technische kenmerken
Zaagcapaciteit rechthoek 0º: 158 x 80 mm
Zaagcapaciteit vierkant 0º: 100 x 100 mm
Zaagcapaciteit L-profiel 0º: 110 x 110 mm
Zaagcapaciteit rechthoek 45º verstek: 85 x 85 mm
Zaagcapaciteit vierkant 45º verstek: 85 x 85 mm
Zaagcapaciteit L-profiel 45º verstek: 85 x 85 mm
Diepte x lengte x hoogte: 327 x 517 x 383 cm
Onbelast toerental: 1.500 min-1
Zaagblad-Ø: 305 mm
Zaagbladboorgat: 25,4 mm
Gewicht: 20,0 kg
Nominaal opgenomen vermogen: 2.000 W
Opslaan in lijst

€ 850,56/ stukexcl. btw

€ 1.029,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
2000 W
Zaagbladdiameter
305 mm
Nullasttoerental
1500 tr/min
Zaagbladboring
25 mm
Snijdiepte (45°)
85 x 85 mm
Snijdiepte (90°)
100 x 100 mm