Bijzondere kenmerken
Krachtige Champion-motor van 2.200 W en steelhandgreep.
Door hoofdgreep en extra handgreep met Vibration-Control tot 50% minder trillingen, om te werken zonder moe te worden (EN 60745).
Heraanloopbeveiliging verhindert het automatisch heraanlopen van de machine na een stroomonderbreking.
Tegen verdraaien beveiligde en snel verstelbare beschermkap – beschermt de gebruiker op een betrouwbare manier bij breuk van de slijpschijf.
Gepantserde wikkelingen beschermen de motor tegen scherp schuurstof en zorgen voor een lange levensduur.
Gering gewicht voor optimale bediening.
KickBack Stop: herkent het blokkeren van de schijf – schakelt de machine onmiddellijk uit.
Aanloopstroombegrenzing en zachte aanloop van de machine.
Softgrip voor aangename bediening van de machine.
Standaard meegeleverd
Extra handgreep Vibration Control
Opnameflens
Pensleutel
Snelverstelbare beschermkap
Spanmoer
Tri-Control-schakelaar
Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 2.200 W
Onbelast toerental: 6.600 min-1
Schroefdraad van slijpas: M 14
Hoofdhandgreep: Steel
Schijfdiameter: 230 mm
Gewicht: 5,4 kg