Eriks
BOSCH

BOSCH Slagschroevendraaier/slagmoeraanzetter GDS 30

  • ERIKS:23937816
  • Fabrikant:3165140922944
Image 1
Bijzondere kenmerken
De krachtpatser voor grote schroefverbindingen.
Voor zware schroefverbindingen bij vrachtwagens, bouwmachines, bij de bouw van bedrijfswagens, in de zware industrie en in de petrochemie.
Extra handgreep met rubber schuurplateau in twee posities monteerbaar voor betere bediening.
Ophangvoorziening voor pennentrekverbinding.
V-groefslagwerk met gering terugdraaimoment en lange levensduur.
Groot slagvermogen bij gering gewicht.
Rechts- en linksdraaien voor het aanhalen en losdraaien.
Torsiestokken (speciale accessoires) garanderen dat het gewenste aanhaalmoment aangehouden wordt.
Gemakkelijk te verwisselen inzetstukken.

Standaard meegeleverd
Extra handgreep
Ophangbeugel

Technische kenmerken

Nominaal opgenomen vermogen: 920 W
Draaimoment, max. (harde schroefverbinding): 1.000 Nm
Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding): 500 Nm
Gereedschapsopname: 1" buitenvierkant
Nominaal toerental: 860 min-1
Gewicht: 7,3 kg
Lengte: 431 mm
Hoogte: 436 mm
Opslaan in lijst

€ 1.322,88/ stukexcl. btw

€ 1.600,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH