Bijzondere kenmerken
Het veelzijdige toestel om krachtig te schroeven.
Ideaal voor wielmontage aan personenauto's, bij de constructie van steigers en stellingen, in de werkplaats, in servicebedrijven en voor directe schroefverbindingen in beton en hout.
Comfortabele bediening dankzij softgrip en gunstige zwaartepuntpositie door middenhandgreep.
Bijzonder robuust door slagwerkbehuizing van metaal.
Precies werken door toerentalinstelling.
Rechts- en linksdraaien voor het aanhalen en losdraaien.
Makkelijk verwisselbaar gereedschap.
Praktische haak voor de bevestiging.
Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 500 W
Draaimoment, max. (harde schroefverbinding): 250 Nm
Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding): 160 Nm
Gereedschapsopname: 1/2" buitenvierkant
Nominaal toerental: 500 – 1.300 min-1
Onbelast toerental: 800 – 1.900 min-1
Gewicht: 3,2 kg
Lengte: 315 mm
Hoogte: 200 mm