Set decoupeerzaagbladen
Multimateriaal
Uitvoering: Wordt geleverd in kunststof ZB-box.
Inhoud:
1x T 367 XHM voor hout, totale lengte 132 mm, tandsteek 3,5 –5 mm
3x T 121 BF voor metaal, totale lengte 92 mm, tandsteek 2 mm
3x T 345 XF voor hout met metaal, totale lengte 132 mm, tandsteek 2,4 –5 mm
4x T 101 BF voor hout, totale lengte 100 mm, tandsteek 2,7 mm
4x T 144 DP voor hout, totale lengte 100 mm, tandsteek 4 mm