Eriks
BOSCH

BOSCH Schaafmachine GHO 40-82 C

  • ERIKS:23937862
  • Fabrikant:3165140305600
Image 1
(Extra mes, parallelgeleider, sponningdiepteaanslag, stofzak)
Hoogste oppervlakkwaliteit door ultrascherpe messen en constant toerental, ook bij werken in hard hout.
Snelste en voordeligste meswissel op de markt door duurzame Woodrazor-keermessen en eenvoudige afstelling.
Lange levensduur door precieze aluminium lagerzitting en thermodynamische motorbeveiliging.
Verpakking: koffer
Opslaan in lijst

€ 388,80/ stukexcl. btw

€ 470,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
850 W
Nullasttoerental
14000 tr/min
Schaafbreedte
82 mm
Schaafdiepte
0 - 4 mm
Machinegewicht
3.2 kg