Eriks
BOSCH

BOSCH Rotatielaser GRL 300 HV set (IP54) inclusief koffer, karton, statief, meetlat

  • ERIKS:12734717
  • Fabrikant:3165140604505
Image 1
Bijzondere kenmerken
Eenvoudig te bedienen dankzij één knop per functie en zelfverklarend display.
Snel inzetbaar voor horizontale en verticale toepassing door automatische zelfnivellering van 8% (± 5°).
Hoge nauwkeurigheid van 0,1 mm/m.
Enorm robuust: functioneert zelfs na een val van 1 meter hoog perfect.
De inschakelbare schokwaarschuwingsfunctie verhindert nivelleerfouten bij trillingen en schokken.
Punt-, lijn- en rotatiemodus voor optimale zichtbaarheid.
Stof- en spatwaterbeveiligd IP 54.
Lood- en referentiestraal voor het snel uitrichten.

Leveringsomvang
1 x 1,5 V LR6 (AA) batterij
1 x 9 V 6LR61 (blok)batterij
1 x NiMH-accu
2 x 1,5 V LR20 (D)
Afstandsbediening RC1 Professional
Batterijvak (onderdeelnr. 1 608 M00 05D)
Bouwstatief BT 300 HD Professional
Houder ook apart verkrijgbaar als accessoire (onderdeelnr. 1 608 M00 70F)
Laserbril (rood) (onderdeelnr. 1 608 M00 05B)
Laserontvanger LR 1 Professional
Laserrichtbord (rood) (onderdeelnr. 1 608 M00 05C)
Meetlat GR 240 Professional
Opbergkoffer (onderdeelnr. 1 608 M00 05F)
Opladerset met adapter (onderdeelnr. 1 600 A00 1W3)
Universele houder WM 4 Professional

Technische kenmerken
Laserdiode: 635 nm, < 5 mW
Werktemperatuur: -10 – 50 °C
Opslagtemperatuur: -20 – 70 °C
Laserklasse: 3R
Werkbereik: 60 m
Werkbereik met ontvanger: 300 m (diameter)
Werkbereik zonder ontvanger: 60 m (diameter)
Nivelleernauwkeurigheid: ± 0,1 mm/m
Zelfnivelleerbereik: ± 5° (8 %)
Nivelleertijd: 15 s
Stof- en spatwaterbescherming: IP 54
Rotatiesnelheid: 150, 300, 600 t/min
Elektrische voeding: 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D)
Gebruiksduur, max.: Accu's (NiMH) 30 uur
Statiefschroefdraad: 5/8"
Gewicht, ca.: 1,8 kg
Kleur laserlijn: rood
Opslaan in lijst

€ 1.035,84/ stukexcl. btw

€ 1.253,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH