Eriks
BOSCH

BOSCH Reservemes voor Gus 12V 1 619 PA2 338

  • ERIKS:13307927
  • Fabrikant:4059952184357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Veelzijdig inzetbaar voor het snijden van verschillende, flexibele en zachte materialen (tot 11 mm) Bv. PVC, tapijt, karton, leder, stoffen
  • Extreem krachtig: snijcapaciteit tot 300m (PVC 4 mm) per acculading (2,0 Ah)
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading
  • Snelle vooruitgang d.m.v. perfect afgeteld toerental op zacht en flexibel materiaal
  • Perfecte snijprestaties d.m.v. zelf-slijpende messen AutoSharp
  • Praktische batterij-indicator geeft te allen tijde de nog beschikbare energie reserves op
Opslaan in lijst

€ 19,75/ stukexcl. btw

€ 23,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH