Bijzondere kenmerken
Om te werken zonder moe te worden: antitrillingshandgreep en massacompensatie.
Motor van 1300 watt met hoog vermogen met Constant Electronic voor de zwaarste toepassingen.
Constant LED-licht voor het verlichten van donkere zones.
Metalen haak voor het ophangen van het toestel tijdens een werkonderbreking.
Constante pendelslag voor snel zaagresultaat.
SDS-zaagbladwisselsysteem voor snelle en comfortabele bladwissel met één hand.
Zonder gereedschap verstelbare zaagaanslag.
Rubberen drijfwerkbehuizing voor veilig en aangenaam grijpen.
Standaard meegeleverd
Opbergkoffer
Zaagblad hout S 2345 X
Zaagblad metaal S 123 XF
Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 1.300 W
Aantal zaagbewegingen onbelast: 0 – 2.900 min-1
Gewicht: 4,1 kg
Zaag, slaglengte: 28 mm:
Zaagdiepte in hout: 230 mm
Snijdiepte in metalen profielen en buizen: 20 mm