Eriks
BOSCH

BOSCH Reciprozaagblad HCS 150mm tandsteek 4.3mm (Bosch-nr. S644d) (25 stuks)

  • ERIKS:12594778
  • Fabrikant:3165140515320
Image 1
Sabelzaagbladen voor hout, 25 stuks, BOSCH
Zaagbladkwaliteit:
HCS: koolstofstaal voor de inzet in zachtere materialen zoals hout, houtvezelplaten en kunststoffen.

Vertanding:
tanden geslepen, snijvlak gezet. Blad voor zuivere, snelle zaagsnedes in hout en kunststof.

Steek:
grote steek voor grove sneden bij snelle werkvoortzetting, in zachte en /of dikke materialen zoals hout en kunststof

Toepassing:
voor constructiehout, houten wanden, platen: spaan, MDF, multiplex, kunststof, speciaal voor beginsneden.

Toepassing:
zaagbladen zijn aan hoge mechanische en thermische belastingen blootgesteld. Daarom wordt gebruik van doelgerichte koelmiddelen, zoals bijv. snijolie (bij staal, metalen), terpentine (bij alu) of water (bij kunststoffen, plexiglas etc.) aanbevolen, om de slijtvastheid van het zaagblad te verlengen.

Uitvoering: 25 stuks in PVC-zakje.
Passend voor: alle sabel-, recipro- en tijgerzagen met standaard opname.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Totale lengte
150 mm
Materiaal
HCS
Tandsteek
4.3 mm
Type
Bosch-nr. S644d