Eriks
BOSCH

BOSCH Reciprozaagblad bimetaal 190mm (Bosch-nr. S725vfr) (5 stuks)

  • ERIKS:12739483
  • Fabrikant:3165140749343
Image 1
Reciprozaagblad voor palletreparatie

Zaagbladkwaliteit:
Bimetaal: ultraflexibele, bijna onbreekbare verbinding van HCS en HSS, hoge levensduur. Het toepassingsgebied ligt bij hardhout, abrasieve houten materialen, harde kunststof, non-ferrometaal, metaal.

Toepassing:
zaagbladen zijn aan hoge mechanische en thermische belastingen blootgesteld. Daarom wordt gebruik van gerichte koelmiddelen, zoals bijv. snijolie (bij staal, metalen), of water (bij aluminium, RVS, dunne platen) aanbevolen, om de slijtvastheid van het zaagblad te verlengen.

Passend voor: alle sabel-, recipro- en tijgerzagen met standaardopname.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Totale lengte
190 mm
Materiaal
Bimetaal
Type
Bosch-nr. S725vfr