Eriks
BOSCH

BOSCH Rechte slijper GGS 8 SH

  • ERIKS:12978932
  • Fabrikant:3165140842914
Image 1
Bijzondere kenmerken
Krachtige 1.200 wattmotor voor hoge afnamecapaciteit.
Met snelspanmoer SDS voor het snel en zonder gereedschap wisselen van schijven.
Tricontrol-veiligheidsschakelaar.
Ook door linkshandigen goed te hanteren.
Herstartbeveiliging tegen automatisch starten bij stroomuitval.
Blokkering tegen onbedoeld inschakelen.
Uitschakelkoolborstels voor hoge bescherming van de motor.

Standaard meegeleverd
Beschermkap (onderdeelnr. 3 605 510 014)
Binnenzeskantsleutel SW 6 (onderdeelnr. 1 907 950 007)
Borgstift
Pensleutel
Rondmoer
Snelspanmoer voor SDS voor conische schijven
Spanflens 65 mm Ø

Technische kenmerken
Inzetstukken: Kunstharsgebonden conische schuurplateaus voor min. 45 m/s tot 125 mm Ø x 32/26 gebogen ronde borstels tot 125 mm Ø
Onbelast toerental: 8.000 min-1
Gereedschapsopname: Ø 20 mm/spil M 14
Nominaal opgenomen vermogen: 1.200 W
Afgiftecapaciteit: 700 W
Gewicht: 4,4 kg
Max. spantang-Ø: 20 mm/spil M14
Max. slijpschijf-Ø: 125 mm
Schakelaar: Tricontrol
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
1,200 W
Nullasttoerental
8000 tr/min
Gereedschapopname
20 / M14
Machinegewicht
4.4 kg