Eriks
BOSCH

BOSCH Rechte slijper GGS 8 CE

  • ERIKS:12224925
  • Fabrikant:3165140584852
Image 1
Bijzondere kenmerken
Krachtige 750 wattmotor voor snel resultaat met zachte aanloop.
Handige bouwvorm en hoog draaimoment – ideaal voor het slijpen van oppervlakken met lamellenslijpers, borstels en ander toebehoren.
Constant-Electronic voor constant toerental ook bij hoge belasting.
Nieuw spansysteem voor spelingvrije bevestiging van de slijpstiften om precies te werken.
KickBack Stop: herkent het blokkeren, schakelt de machine onmiddellijk uit – voor hoge bescherming van de gebruiker.
Geringe servicekosten door sterk verbeterde koolstandtijd.
Uitschakelkoolborstels voor hoge bescherming van de motor.
Directe koeling voor hoog overbelastingsvermogen en lange levensduur.

Standaard meegeleverd
13 mm moersleutel (onderdeelnr. 3 607 950 025)
19 mm moersleutel (onderdeelnr. 3 607 950 024)
Spaneenheid (spanmoer en spantang 6 mm, onderdeelnr. 3 607 030 474)

Technische kenmerken
Onbelast toerental: 2.500 – 8.000 min-1
Gereedschapsopname: Spantangen tot 8 mm Ø
Nominaal opgenomen vermogen: 750 W
Afgiftecapaciteit: 420 W
Ashals-Ø: 43 mm
Gewicht: 1,7 kg
Lengte: 387 mm
Hoogte: 77 mm
Max. spantang-Ø: 8 mm
Max. slijpschijf-Ø: 50 mm
Sleutelvlak spanmoer: 19 mm²
Sleutelvlak slijpspil: 13 mm²
Max. polijstwerktuig-Ø: 80 mm
Schakelaar: 2-weg
Opslaan in lijst

€ 382,08/ stukexcl. btw

€ 462,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
750 W
Nullasttoerental
2500 - 8000 tr/min
Gereedschapopname
8
Spanhalsdiameter
43 mm
Machinegewicht
1.7 kg