Eriks
BOSCH

BOSCH Rechte slijper GGS 28 LC

  • ERIKS:12224923
  • Fabrikant:3165140584838
Image 1
Bijzondere kenmerken
Krachtige 650 wattmotor voor snel resultaat met zachte aanloop.
Lange, slanke slijpspil – bijzonder geschikt voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.
Geringe servicekosten door sterk verbeterde koolborstels.
Nieuw spansysteem voor spelingvrije bevestiging van de slijpstiften om precies te werken.
Uitschakelkoolborstels voor hoge bescherming van de motor.
KickBack Stop: herkent het blokkeren, schakelt de machine onmiddellijk uit – voor hoge bescherming van de gebruiker.
Constant-Electronic voor constant toerental ook bij hoge belasting.
Compacte, ergonomische vorm voor veelzijdige slijpwerkzaamheden.
Directe koeling voor hoog overbelastingsvermogen en lange levensduur.

Standaard meegeleverd
13 mm moersleutel (onderdeelnr. 3 607 950 025)
19 mm moersleutel (onderdeelnr. 3 607 950 024)
Spaneenheid (spanmoer en spantang 6 mm, onderdeelnr. 3 607 030 474)

Technische kenmerken
Onbelast toerental: 30.000 min-1
Gereedschapsopname: Spantangen tot 8 mm Ø
Nominaal opgenomen vermogen: 650 W
Afgiftecapaciteit: 380 W
Ashals-Ø: 43 mm
Gewicht: 1,6 kg
Lengte: 375 mm
Hoogte: 75 mm
Max. spantang-Ø: 8 mm
Max. slijpschijf-Ø: 50 mm
Sleutelvlak spanmoer: 19 mm²
Sleutelvlak slijpspil: 13 mm²
Schakelaar: 2-weg
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
650 W
Nullasttoerental
30000 tr/min
Gereedschapopname
8
Spanhalsdiameter
43 mm
Machinegewicht
1.6 kg