Eriks
BOSCH

BOSCH Rechte slijper GGS 28 CE

  • ERIKS:12212905
  • Fabrikant:3165140584814
Image 1
Bijzondere kenmerken
Compacte, ergonomische vorm voor veelzijdige slijpwerkzaamheden.
Krachtige 650 wattmotor met zachte aanloop voor snelle progressie.
Geringe servicekosten door sterk verbeterde koolborstels.
Nieuw spansysteem voor spelingvrije bevestiging van de slijpstiften om precies te werken.
Lange levensduur door geringe stofgevoeligheid door dubbel afgedicht kogellager.
Directe koeling voor hoog overbelastingsvermogen en lange levensduur.
KickBack Stop: herkent het blokkeren, schakelt de machine onmiddellijk uit.
Constant-Electronic voor constant toerental ook bij hoge belasting.
Uitschakelkoolborstels voor hoge bescherming van de motor.
In rubber gebed kogellager voor minder trillingsgevoeligheid bij accessoires met onbalans.
Stationair inzetbaar door spanhals met 43 mm opname.
6-traps toerentalinstelling voor verschillende materialen.

Standaard meegeleverd
2 x steeksleutel WAF 19 (onderdeelnr. 3 607 950 024)
Spaneenheid (spanmoer en spantang 6 mm, onderdeelnr. 3 607 030 474)

Technische kenmerken
Onbelast toerental: 10.000 – 30.000 min-1
Gereedschapsopname: Spantangen tot 8 mm Ø
Nominaal opgenomen vermogen: 650 W
Afgiftecapaciteit: 380 W
Ashals-Ø: 43 mm
Gewicht: 1,4 kg
Max. spantang-Ø: 8 mm
Max. slijpschijf-Ø: 50 mm
Sleutelvlak spanmoer: 19 mm²
Sleutelvlak slijpspil: 19 mm²
Schakelaar: 2-weg
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
650 W
Nullasttoerental
10000 - 28000 tr/min
Gereedschapopname
8
Spanhalsdiameter
43 mm
Machinegewicht
1.4 kg