Eriks
BOSCH

BOSCH Rechte slijper GGS 18 H

  • ERIKS:13015701
  • Fabrikant:3165140842969
Image 1
Bijzondere kemerken
Krachtige 1.050 wattmotor.
Geschikt voor alle slijpschijven met schacht-Ø 6, 8, 10 mm en 1/4".
Warmte-isolerende handgreephuls voor een goede geleiding.
Ook door linkshandigen goed te hanteren.
Bijzonder nauwkeurige rondloop door tangspanning.
Blokkering tegen onbedoeld inschakelen.
Uitschakelkoolborstels voor hoge bescherming van de motor.

Standaard meegeleverd
Spantang 8 mm
Steeksleutel SW 14
Steeksleutel SW 22 (onderdeelnr. 1 607 950 505)

Technische kenmerken
Inzetstukken: Slijpstiften voor min. 45 m/s tot 50 mm Ø x breedte
Onbelast toerental: 18.000 min-1
Gereedschapsopname: Spantangen tot 10 mm Ø
Nominaal opgenomen vermogen: 1.050 W
Afgiftecapaciteit: 500 W
Ashals-Ø: 43 mm
Gewicht: 3,0 kg
Max. spantang-Ø: 10 mm
Max. slijpschijf-Ø: 50 mm
Schakelaar: Tricontrol
Opslaan in lijst

€ 768,00/ stukexcl. btw

€ 929,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
1,050 W
Nullasttoerental
18000 tr/min
Gereedschapopname
10
Spanhalsdiameter
43 mm
Machinegewicht
3 kg