Eriks
BOSCH

BOSCH Polyester harmonicafilter 4300 cm², 257 x 69 x 187 mm

  • ERIKS:23940106
  • Fabrikant:3165140257596
Image 1
  • L-BOXX kan opgeklikt worden als praktische transport- en bewaaroplossing voor het mobiele gebruik
  • Dekt als gecertificeerde veiligheidszuiger van de stofklasse M volgens EU-norm een groot deel van het stof af voor hoge gebruikersbescherming
  • Toestelcontactdoos voor de aansluiting van elektrisch gereedschap met in- en uitschakelautomaat incl. naloopfunctie voor extra bedieningscomfort
  • Robuust loopwerk voor comfortabel transport met niet markerende wielen
  • Traploze zuigkrachtregeling aan de zuiger en de gereedschapsmof
  • Permanente zuigkracht voor snel resultaat door automatische filterreiniging (AFC)
  • Statisch afleidende uitrusting (incl. niet markerende slang) verhindert statische oplading
  • Geïntegreerde houders voor uitgebreide accessoires alsook kabel en slang direct aan de zuiger
  • Volumestroomcontrole met akoestisch signaal bij onderschrijding van de minimale luchtstroom voor hoge gebruikersbescherming
  • Automatische uitschakeling bij bereiken van max. vloeistofniveau
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH