Technische kenmerken:
Nominaal opgenomen vermogen: 1.400 W
Onbelast toerental: 750 – 3.000 min-1
Afgiftecapaciteit: 800 W
Schroefdraad van slijpas: M 14
Rubber schuurplateau, diameter: 180 mm
Komborstel, Ø: 100 mm
Komsteen, Ø: 180 mm
Polijstspons, Ø: 160 mm
Platte borstel, Ø: 175 mm
Gewicht: 2,5 kg
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte): 200 x 500 x 130 mm
Spanning, elektrisch: 230 V