€ 937,92/ stukexcl. btw
€ 1.134,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOSCH |
Nom. opgenomen vermogen | 500 W |
Max. aantal slagen per minuut | 2,400 |
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² | 2.8 mm |
Max. materiaaldikte in staal 600 N/mm² | 2.2 mm |
Max. materiaaldikte in staal 800 N/mm² | 1.9 mm |
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² | 3.5 mm |
Machinegewicht | 2.7 kg |