Eriks
BOSCH

BOSCH Plaat pos. 801 voor statief 3 601 K96 B00

  • ERIKS:14379727
  • Fabrikant:4059952142845
Image 1
Tegellaser GTL 3, Snel tegels plaatsen door bijkomende lijn bij 45°, Projecteert bovenop deze beide laserlijnen in een hoek van 90° een derde lijn bij 45° voor precies en snel uitlijnen en plaatsen van muur- en vloertegels, Hoge nauwkeurigheid van 0,2 mm/m, Compact en licht design voor optimale bedienbaarheid, Uitlijnplaat voor betere stabiliteit bij het werk op oneffen bodem en voor het bevestigen aan de muur, Goed zichtbare laserlijnen voor binnenshuis, Stof- en spatwaterbescherming (IP 54), Automatische uitschakeling voor reductie van het batterijverbruik, Uitrichtschijf, Laserrichtbord, Beschermende tas, 4 x 1,5 V batterijen
Opslaan in lijst

€ 2,39/ stukexcl. btw

€ 2,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH