Eriks
BOSCH

BOSCH Oscillerend multitool GOP 18V-28 Body L-Boxx

  • ERIKS:13016698
  • Fabrikant:3165140842587
Image 1
Bijzondere kenmerken
Met LED voor perfect zicht.
Snap In-functie voor wisselen van accessoires zonder gebruik van gereedschap in 3 seconden.
3D-interface voor vermogensoverdracht zonder veel verlies van machine naar accessoire.
Gereedschap van de categorie StarlockPlus voor een hogere bewerkingssnelheid.

Standaard meegeleverd
1 x StarlockPlus BIM invalzaagblad PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)
L-BOXX 136

Technische kenmerken
Accuspanning: 18 V
Accucapaciteit: 2,0 Ah
Aantal schuurbewegingen onbelast: 8.000 – 20.000 min-1
Oscillatiehoek links en rechts: 1,4 °
Lengte: 312 mm
Breedte: 50 mm
Hoogte: 85 mm
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH