Bijzondere kenmerken
Langere levensduur door gepatenteerd stofdichtsysteem van Bosch.
Met Constant-Electronic voor constant toerental ook bij belasting.
Snel, eenvoudig wisselen van schijven met slechts een gereedschap door optimale toegankelijkheid.
Licht en precies geleiden door vier rollen in de voetplaat. Hoge stabiliteit door robuuste metalen glijplaat.
Uiterst handig door ergonomisch greepdesign en flexibele greepmogelijkheden.
Optimale bediening door gering gewicht.
Maximale beveiliging door gesloten beschermkap, heraanloopblokkering en invalblokkering.
Aansluiting voor stofafzuiging.
Standaard meegeleverd
3 vulringen 4 mm (onderdeelnr. 3 609 202 041)
4 vulringen 6 mm (onderdeelnr. 3 609 202 042)
Breekgereedschap (onderdeelnr. 3 607 959 005)
Opbergkoffer
Opnameflens (onderdeelnr. 3 609 202 039)
Pensleutel gebogen
Ronde moer (onderdeelnr. 3 609 202 040)
Technische kenmerken
Instelbare groefdiepte: 0 – 35 mm
Groefbreedte: 3 – 39 mm
Onbelast toerental: 9.300 min-1
Schijfdiameter: 150 mm
Nominaal opgenomen vermogen: 1.400 W
Afgiftecapaciteit: 820 W
Gewicht: 4,7 kg
Lengte: 316 mm
Hoogte: 346 mm