Eriks
BOSCH

BOSCH Lijnlaser GLL 3-80 C 12V - 2.0Ah Li-Ion +L-Boxx

  • ERIKS:13289531
  • Fabrikant:3165140888301
Image 1
Bijzondere kenmerken
Hoge precisie door de innovatieve CAL Guard-monitoring en Bluetooth verbinding met uw smartphone voor afstandsbediening en contactloze instelling van het gereedschap
Hoge zichtbaarheid door krachtige diodes
Hoge efficientie door 3 x 360 graden-lijnen: tegelijk uitvoeren van horizontale en verticale nivelleerwerkzaamheden in de hele ruimte met slechts 1 gereedschap
Zelfnivellerend (+/- 4 gr in < 4 sec.), erg precies (+/- 0,2 mm/m) en bereik tot wel 120 m met ontvanger LR 6 of LR 7 Professional (optioneel)
Compact, eenvoudig te bedienen en uiterst robuust (IP54)
Pendelvergrendeling zorgt voor een veilig transport

Toepassingen buiten
Richten
Pulseer-modus

Toepassingen binnen
Droogbouwwanden plaatsen
Plafonds afhangen
Binnenafwerking
Nivelleerwerkzaamheden
Vloer- en wandtegels
Inbouw van kasten en rekken

Specificaties
Elektrische voeding : 12 Volt Li-Ion-accu
Amperage : 2.0 Ah
Kleur laserlijn : rood
Werkbereik : 30 meter
Werkbereik met ontvanger : 120 meter
Projectie : 3 x 360 graden lijn
Laserklasse : 2
Laserdiode : Lijn: 630 - 650 nm, < 10 mW
Werktemperatuur : -10 – 40 graden C
Nivelleernauwkeurigheid : +/- 0,2 mm/m
Zelfnivelleerbereik : +/- 4 graden
Nivelleertijd : 4 s
Stof- en spatwaterbescherming : IP 54
Gebruiksduur, max. : 8 uur (met Li-Ion Accu ) en 6 uur (met 4 x AA batterij) in 3-lijns mode
Statiefschroefdraad : 1/4 inch , 5/8 inch
Lengte : 162 mm
Breedte : 84 mm
Hoogte : 148 mm
Gewicht ca.: 900 gram

Standaard meegeleverd
1x 12 Volt 2.0 Ah Accu
1x Lader
1x Richtplaat
1x Etui
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH