Eriks
BOSCH

BOSCH Lijnlaser GCL 2-15 G

  • ERIKS:13014547
  • Fabrikant:3165140869553
Image 1
Omschrijving:
Groene horizontale en verticale laserlijnen voor een tot vier keer betere zichtbaarheid dan rode lijnen
Nauwkeurige overbrengtoepassingen dankzij de rode loodpunten
Met de draaihouder RM 1 Professional kunnen laserlijnen eenvoudig rond de loodpunten worden uitgelijnd
De GCL 2-15 G Professional heeft een lijnlaserwerkbereik van max. 15 m en nivelleert in minder dan 4 seconden zelf uit
Deze combilaser is ideaal voor gebruik met de RM 1 Professional die snel via een eenvoudig schuifmechanisme kan worden bevestigd.
IP 54 beschermd tegen stof en spatwater
Wanneer het toestel uitgeschakeld wordt, vergrendelt de pendel automatisch voor veilig vervoeren en praktisch opbergen


Leveromvang:
3 x 1,5 V LR6 (AA)
Opbergkoffer
Draaihouder RM 1 Professional
Plafondklem
Laserrichtbord
Opslaan in lijst

€ 255,36/ stukexcl. btw

€ 308,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH