Eriks
BOSCH

BOSCH Lijmpistool Pkp18E Bosch

  • ERIKS:23168169
  • Fabrikant:3165140078481
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Het robuuste hetelijmpistool PKP 18 E garandeert zuiver werken en stabiele lijmverbindingen. Het elektronisch geregelde verwarmingselement zorgt voor een constante werktemperatuur van 200 graden Celsius en voor snel opwarmen, zodat het snel gereed is voor gebruik. Dankzij het mechanische aanvoersysteem zijn zowel exact doseren als gericht en snel aanbrengen van de lijm mogelijk. Een geïntegreerde anti-druppelrand beperkt het nadruppelen tot een minimum en met het extra lange mondstuk zijn lijmverbindingen ook op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk. De neerzetbeugel van het hetelijmpistool zorgt voor veel stabiliteit.
  • Bosch-Constant-Electronic: elektronisch geregelde verwarmingselementen voor snelle toepassing en constante werktemperatuur
  • Mechanische voeding voor doseren met gevoel en gericht en vlot aanbrengen
  • Schoon en gebruiksvriendelijk – druppelt niet na dankzij druppelblokkering
  • Neerzetbeugel voor stabiele positie

Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Type
PKP 18E