Bijzondere kenmerkenElektronisch geregelde verwarmingselementen voor snel gebruik en constante bedrijfstemperatuur.Draadloos werken mogelijk.Verwisselbare sproeikoppen.Geschikt voor linkshandigen.Het hetelijmpistool voor veelzijdig gebruik, bijv. bij de bouw, om te repareren, te monteren, vast te zetten, te voegen of af te dichten.Mechanische toevoer.Lange, afneembare kabel.Lichtindicatie voor netaansluiting.Standaard meegeleverd8 x lijmstick 200 mmAfneembare kabel 3,5 mExtra lang mondstuk (onderdeelnr. 1 609 202 428)Mondstuk met brede sleuf (onderdeelnr. 1 609 202 555)OpbergkofferUniverseel mondstukTechnische kenmerkenNominaal opgenomen vermogen: 500 WGewicht: 0,4 kgLengte: 205 mmHoogte: 175 mmKenwaarden, gebruik:Lijmvermogen: 30 g/minOpwarmtijd: 4 minVerwarmingselementen, aantal: 2 St.Smeltlijm, Ø: 11 mmSmeltlijm, lengte max.: 200 mm