Eriks
BOSCH

BOSCH LED werklamp GLI DeciLED body 12V-330 zonder accu/lader

  • ERIKS:12641449
  • Fabrikant:3165140741750
Image 1
De veelzijdige werklamp met 330 lumen in de 12 V-klasse
Is voorzien van 10 extreem heldere LED’s met twee helderheidsstanden voor perfecte verlichting
Is voorzien van krachtige magneet, karabijnhaak, haak en een instelbare hoek van maximaal 200° voor flexibel en snel opzetten
De GLI 12V-330 Professional is de veelzijdige werklamp met 330 lumen van Bosch in de 12 V-klasse. Hij beschikt over 10 extreem heldere LED's met twee helderheidsstanden voor perfecte verlichting. Hij heeft ook een krachtige magneet, karabijnhaak, haak en een verstelbare hoek van maximaal 200° voor flexibel en snel opzetten in elke omgeving. Deze werklamp is perfect voor het verlichten van kleine zones en heeft een 1/4''-statiefschroefdraad. Deze is compatibel met alle Bosch Professional 12 V-accu's (Professional 12V System).
Opslaan in lijst

€ 84,48/ stukexcl. btw

€ 102,22incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH