Eriks
BOSCH

BOSCH Laserontvanger LR 1G voor GRL 300 HVG

  • ERIKS:12387775
  • Fabrikant:3165140583183
Image 1
Bijzonder kenmerken
Handige ontvanger voor binnen en buiten voor reikwijdtes tot 150 m in combinatie met rotatielaser GRL 300 HVG Professional.
Stof- en spatwaterbeveiligd (IP 65).
Twee meetnauwkeurigheidsstanden.
Universele houder voor de bevestiging van meetlatten.
Robuuste behuizing met rubberen bekleding.
Optische en akoestische aanduiding van het groene laserstraalniveau.
Magneten aan de bovenkant voor betere bevestiging.
Drietraps luidspreker.
Magneten voor plafondtoepassing.
Automatisch uitschakelen na 5-8 minuten.

Technische kenmerken
Reikwijdte: 0 – 150 m
Elektrische voeding: 1 x 9 V 6LR61 blok
Stof- en spatwaterbescherming: IP 65
Gewicht, ca.: 250 g
Meetnauwkeurigheid (fijn/grof): ± 1 mm/± 3 mm
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH