Eriks
BOSCH

BOSCH Knabbelschaar GNA 3,5

  • ERIKS:23937835
  • Fabrikant:3165140075947
Image 1
(Bevestigingsbeugel, handgreep, inbussleutel SW 4, matrijs, stempel)
620-W-motor met hoge treksterkte.
Bijzonder geschikt voor het draaiingsvrije doorslijpen van gelegeerd staal en roestbestendig plaatstaal.
Gemakkeiljk werken op tekening of mal mogelijk.
Verpakking: doos
Opslaan in lijst

€ 1.095,36/ stukexcl. btw

€ 1.325,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
620 W
Max. aantal slagen per minuut
1,000
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm²
3.5 mm
Max. materiaaldikte in staal 600 N/mm²
2.4 mm
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm²
4 mm
Kleinste radius
70 mm
Startgatdiameter
41 mm
Snijspoorbreedte
6 mm
Machinegewicht
3.5 kg