Eriks
BOSCH

BOSCH Knabbelschaar GNA 2,0

  • ERIKS:23937834
  • Fabrikant:3165140415026
Image 1
Leveringsomvang:
Inbusstiftsleutel SW 2,5
Matrijs
Stempel
Opslaan in lijst

€ 753,60/ stukexcl. btw

€ 911,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
500 W
Max. aantal slagen per minuut
2,400
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm²
2 mm
Max. materiaaldikte in staal 600 N/mm²
1.4 mm
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm²
2.5 mm
Kleinste radius
3 mm
Startgatdiameter
16 mm
Snijspoorbreedte
6 mm
Machinegewicht
2 kg