Eriks
BOSCH

BOSCH Kantenfrees GKF 600

  • ERIKS:23937864
  • Fabrikant:3165140428873
Image 1
Bijzondere kenmerken
De handige randspecialist.
Heel compacte bouwvorm en ergonomische greepzone maken eenhandige geleiding speciaal voor de randbewerking mogelijk.
Traploze freesdiepte-instelling via stelwiel en spelingvrije bevestiging van de motor maken een exacte instelling en herhaalbare precisie mogelijk.
Uitgebreide accessoires in de stabiele opbergkoffer voor de veelzijdige toepassingen van de randbewerking.
In aluminium ingeslagen schaal voor precies instellen van de gewenste freesdiepte.
Snel wisselen van gereedschap door asvergrendeling.

Standaard meegeleverd
Geleidingshulp
Opbergkoffer
Parallelgeleider
Spantang met wartelmoer 6 mm
Spantang met wartelmoer 8 mm
Steeksleutel 17 mm

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 600 W
Onbelast toerental: 33.000 min-1
Gewicht: 1,5 kg
Gereedschapsopname: 6 mm / 8 mm
Opslaan in lijst

€ 241,92/ stukexcl. btw

€ 292,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
600 W
Nullasttoerental
33000 tr/min
Gereedschapopname
6-8 mm
Gewicht
1.5 kg