Eriks
BOSCH

BOSCH Heteluchtpistool GHG 23-66 Professional

  • ERIKS:13474895
  • Fabrikant:3165140889483
Image 1
Bijzondere kenmerken:Complete temperatuur- en luchtstroomregeling voor veeleisende toepassingen10 luchtstroomsnelheden, digitaal instelbare temperatuurstanden en 4 aanpasbare programma's voor complete controle over het gereedschapOngelooflijk sterke 2300W-motor waarmee snel 650 °C wordt bereiktVerbeterde veiligheid door de thermische beveiliging: automatisch uitschakelen van het verwarmingselement bij oververhitting van de motorTechnische kenmerken:Nominaal opgenomen vermogen : 2.300 WGewicht : 0,67 kgAfmetingen gereedschap (breedte) : 86 mmAfmetingen gereedschap (lengte) : 245 mmAfmetingen gereedschap (hoogte) : 201 mmAfmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte) : 275 x 95 x 273 mmWerktemperatuur : 50 – 650°CLuchtstroom : 150 – 500 l/minTraploze temperatuurregeling : +Koude stand, 50°C : +Regeling, luchtstroom : traploosStandaard meegeleverd:Sponningmondstuk 75 mm (1 609 390 452)Plat mondstuk 50 mm (1 609 201 795)
Opslaan in lijst

€ 192,96/ stukexcl. btw

€ 233,48incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
2.3 W
Temperatuur
650 °C
Met temperatuurregeling
Ja
Met temperatuurindicatie
Ja
Luchthoeveelheid
500 l/min
Luchtstroomregulering
Ja
Machinegewicht
0.67 kg