Eriks
BOSCH

BOSCH Hamerboor SDS max-8X 12x600x740mm

  • ERIKS:14397044
  • Fabrikant:4059952532776
Image 1
De Bosch Hamerboor SDS-max 7 is ideaal voor het werken met de hoogste boorsnelheden.
De massief hardmetalen S-snijder en de schuine zijsnijders maken zeer snel boren mogelijk.
Bovendien biedt het voor trillingen geoptimaliseerde spiraalontwerp de beste krachtoverbrenging en verhoogt het de snelheid.
De SDS max-7 boor is ontworpen voor gebruik met hamerboren met SDS-max systeem in metselwerk, kalkzandsteen, beton en gewapend beton.
De slijtagemarkeringen geven aan of de gatdiameter nog steeds binnen de tolerantie voor het juiste anker ligt.
Opslaan in lijst

€ 87,38/ stukexcl. btw

€ 105,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH