Eriks
BOSCH

BOSCH Haakse slijpmachine GWS 7-115

  • ERIKS:12951138
  • Fabrikant:3165140823692
Image 1
Bijzondere kenmerken
Kleinste greepomtrek (176 mm) in vergelijking met andere haakse slijpmachines in zijn wattklasse om bijzonder aangenaam te kunnen werken.
Platte drijfwerkkop voor comfortabel werken, ook op enge plaatsen.
Speciaal ontwikkelde luchtinlaten voor optimale koeling van de motor voor lange levensduur.
Bosch-veiligheidsschakelaar zorgt voor het gecontroleerd inschakelen van de machine – voor een hogere bescherming van de gebruiker.
Krachtige 720 wattmotor en slechts 1,9 kg gewicht om langdurig te werken.
Herstartbeveiliging - Verhindert het automatisch opstarten van de machine na een stroomonderbreking.
Tegen verdraaien beveiligde beschermkap voor hoge gebruikersbescherming.

Standaard meegeleverd
Beschermkap
Extra handgreep
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)
Pensleutel
Spanmoer
Spanning 240 V

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 720 W
Onbelast toerental: 11.000 min-1
Afgiftecapaciteit: 300 W
Schroefdraad van slijpas: M 14
Schijfdiameter: 115 mm
Rubberen schuurschijf, Ø: 115 mm
Komborstel, Ø: 75 mm
Gewicht: 1,9 kg
Opslaan in lijst

€ 73,92/ stukexcl. btw

€ 89,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
720 W
Nullasttoerental
11000 tr/min
Max. schijfdiameter
115 mm
Dodemansschakelaar
Nee
Gereedschapopname
M 14
Machinegewicht
1.9 kg
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH Snelspanmoer M14

  • Eriks:23938211
  • Manufacturer:1 603 340 031

€ 25,93/ stukexcl. btw

€ 31,38incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026