Eriks
BOSCH

BOSCH Haakse slijpmachine GWS 26-180 LVI

  • ERIKS:12324729
  • Fabrikant:3165140660556
Image 1
Bijzondere kenmerken
Krachtige Champion-motor van 2.600 W voor snel resultaat.
Door hoofd- en extra handgreep met Vibration-Control tot 40% minder trillingen, om te werken zonder moe te worden.
Draaibare beugelhandgreep voor optimaal slijpen en doorslijpen.
Heraanloopbeveiliging verhindert het automatisch heraanlopen van de machine na een stroomonderbreking.
Tegen verdraaien beveiligde en snel verstelbare beschermkap – beschermt de gebruiker op een betrouwbare manier bij breuk van de slijpschijf.
Geringste gewicht in de 2.600 W-klasse (slechts 5,5 kg).
KickBack Stop: herkent het blokkeren van de schijf – schakelt de machine onmiddellijk uit.
Aanloopstroombegrenzing en zachte aanloop van de machine.
SDS snelspanmoer voor snel en eenvoudig vervangen van de schijf.
Softgrip voor aangename bediening van de machine.

Standaard meegeleverd
Extra handgreep Vibration Control
Opnameflens
Pensleutel
Snelspanmoer SDS
Snelverstelbare beschermkap

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 2.600 W
Onbelast toerental: 8.500 min-1
Schroefdraad van slijpas: M 14
Hoofdhandgreep: Beugel
Schijfdiameter: 180 mm
Komborstel, Ø: 6 mm
Gewicht: 5,5 kg
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
2600 W
Nullasttoerental
8500 tr/min
Max. schijfdiameter
180 mm
Dodemansschakelaar
Nee
Gereedschapopname
M 14
Machinegewicht
5.5 kg