Eriks
BOSCH

BOSCH Haakse slijper GWS 7-125

  • ERIKS:12951140
  • Fabrikant:3165140823715
Image 1
Bijzondere kenmerken
Kleinste greepomtrek en krachtige 720 watt.
Kleinste greepomtrek (176 mm) in vergelijking met andere haakse slijpmachines in zijn wattklasse om bijzonder aangenaam te kunnen werken.
Krachtige 720 wattmotor en slechts 1,9 kg gewicht om langdurig te werken.
Platte drijfwerkkop voor comfortabel werken, ook op enge plaatsen.
Herstartbeveiliging - Verhindert het automatisch opstarten van de machine na een stroomonderbreking.
Speciaal ontwikkelde luchtinlaten voor optimale koeling van de motor voor lange levensduur.
Tegen verdraaien beveiligde beschermkap voor hoge gebruikersbescherming.

Standaard meegeleverd
Beschermkap
Extra handgreep
Opnameflens
Pensleutel
Spanmoer

Technische kenmerken

Nominaal opgenomen vermogen: 720 W
Onbelast toerental: 11.000 min-1
Afgiftecapaciteit: 300 W
Schroefdraad van slijpas: M 14
Schijfdiameter: 125 mm
Rubberen schuurschijf, Ø: 125 mm
Komborstel, Ø: 75 mm
Komschijf, Ø: 75 mm
Gewicht: 1,9 kg
Opslaan in lijst

€ 73,92/ stukexcl. btw

€ 89,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
720 W
Nullasttoerental
11000 tr/min
Max. schijfdiameter
125 mm
Dodemansschakelaar
Nee
Gereedschapopname
M 14
Machinegewicht
1.9 kg
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH Snelspanmoer M14

  • Eriks:23938211
  • Manufacturer:1 603 340 031

€ 25,93/ stukexcl. btw

€ 31,38incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026