Eriks
BOSCH

BOSCH Haakse slijper GWS 19-125 CI - doos

  • ERIKS:13176126
  • Fabrikant:3165140838375
Image 1
Bijzondere kenmerken
Snel resultaat door krachtige 1900 wattmotor met Constant-Electronic.
Lange levensduur door motoren met directe motorkoeling, overbelastingsbeveiliging en lange koolborstelstandtijd.
Goed te hanteren door slanke behuizing met softgrip voor goede greep.
Vibration Control extra handgreep met 40% trillingsreductie om te werken zonder moe te worden (EN 60745).
Handgreep links en rechts inzetbaar.
Toonaangevende gebruikersbescherming door KickBack Control, herstartbeveiliging, tegen verdraaien beveiligde beschermkap en minder trillingen.
Geoptimaliseerde luchtgeleiding en verbeterde bescherming tegen stof.
Aanloopstroombegrenzing en zachte aanloop.
Tandwielkop in 90°-stappen draaibaar.
Grote asvergrendelingsknop voor het eenvoudig en snel verwisselen van het gereedschap .

Standaard meegeleverd
Beschermkap
Extra handgreep Vibration Control
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)
Pensleutel
Spanmoer

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 1.900 W
Onbelast toerental: 11.500 min-1
Afgiftecapaciteit: 1.220 W
Schroefdraad van slijpas: M 14
Schijfdiameter: 125 mm
Rubberen schuurschijf, Ø: 125 mm
Komborstel, Ø: 75 mm
Lengte: 311 mm
Hoogte: 103 mm
Gewicht: 2,4 kg
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
1900 W
Nullasttoerental
11500 tr/min
Max. schijfdiameter
125 mm
Dodemansschakelaar
Nee
Gereedschapopname
M 14
Machinegewicht
2.4 kg