Eriks
BOSCH

BOSCH Haakse accuslijpmachine GWS 18V-10 P

  • ERIKS:14696929
  • Fabrikant:4059952634463
Image 1
  • De kleine haakse accuslijpmachine GWS 18V-10 P Professional biedt een verbeterd vermogensniveau en machinecontrole in de 18V-klasse.
  • Deze biedt dankzij de borstelloze motor en de ProCORE18V-accutechnologie hetzelfde vermogen als een haakse slijpmachine van 1000 watt met snoer.
  • Uitgerust met KickBack Control en intelligent remsysteem biedt deze kleine haakse slijpmachine een hoger niveau van gebruikersbescherming en groter comfort.
  • Deze heeft ook een PROtection switch (veiligheidsschakelaar) die de slijpmachine direct uitschakelt, wanneer deze wordt losgelaten voor verdere maximale gebruikersbescherming.
  • Deze machine is bestemd voor het (door)slijpen van metaal, steen en beton.
  • Deze is compatibel met stofafzuighulpstukken GDE 125 EA-T Professional en GDE 115/125 FC-T Professional evenals alle accu's en opladers in het Bosch Professional 18V System.
  • De GWS 18V-10 P Professional is ook voorzien van een beschermkap en een handgreep met Vibration Control
  • Onbelast toerental 9.000 min-1
  • Accuspanning 18 V
  • Schroefdraad van slijpas M 14
  • Boring, Ø 22,23 mm
  • Gewicht excl. accu 1,9 kg
  • Standaard meegeleverd
  • Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)
  • Beschermkap 1 605 510 365
  • Extra handgreep Vibration Control 2 602 025 171
  • Snelspanmoer 2 608 000 684
  • Geleverd zonder accu's en lader
  • In kartonnen doos
Opslaan in lijst

€ 191,00/ stukexcl. btw

€ 231,11incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH