Eriks
BOSCH

BOSCH GDM 600-15 - Multimeter

  • ERIKS:14838875
  • Fabrikant:4053423330106
Image 1
Hoogtepunten van het product
De GDM 600-15 Professional is ontworpen voor verhoging van de efficiëntie met nauwkeurige True RMS-metingen. Het grote geïnverteerde LCD-scherm zorgt voor duidelijk aflezen bij diverse toepassingen. Dit veelzijdige gereedschap meet frequentie, continuïteit, weerstand en elektrische capaciteit, en registreert ook signaalfluctuaties met Min/Max/Gemiddelde-metingen. Het gereedschap is ontworpen om bestand te zijn tegen ruige bouwplaatsen en heeft een IP65-classificatie voor verbeterde robuustheid en bescherming tegen vallen tot een hoogte van 2 m. En met een comfortabele handgreep die zorgt voor minder vermoeidheid tijdens het werk, kan worden vertrouwd op de GDM 600-15 Professional voor de prestaties die nodig zijn - zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.

Apparatuur en toepassing
De GDM 600-15 Professional is ideaal voor elektriciens, HVAC-installateurs , facility managers en elektrotechnici en is onmisbaar bij elektrische installaties, onderhoud en reparaties. Het gereedschap meet spanning, stroom en weerstand in diverse elektrische systemen om een goede werking te garanderen en storingen op te sporen. Het compacte ontwerp maakt een eenvoudige bediening met één hand mogelijk, terwijl een geïntegreerde neerzetstandaard en een aparte magnetische hanger handsfree gemak bieden.

Aanvullende informatie
De GDM 600-15 Professional is compatibel met het Li-Ion-accupack en biedt langdurig vermogen. Het gereedschap is getest op veiligheid met een meetcircuitclassificatie van CAT III 600V en beschikt ook over hoogwaardige testpennen die zijn gemaakt van flexibel, duurzaam silicone om betrouwbaarheid te garanderen. Deze multimeter is compact en efficiënt en gemaakt voor ondersteuning bij alle elektrotechnische klussen.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH