Eriks
BOSCH

BOSCH Gatzaag hssbim 168mm 6 5/8'

  • ERIKS:12725476
  • Fabrikant:3165140413329
Image 1
Uitvoering:de Bimetaal Progressor-gatzaag met robuuste tanden van hoogwaardig HSS-Matrix II staal met 8 % kobaltlegering is extreem resistent en standvastig. Stopt niet voor edelstaal. Met de Power-Change-Adapter laten zich de gatzagen en centreerboren zonder gereedschap snel en veilig bevestigen en ook weer losmaken. Gemakkelijk te verwijderen kern door zijsleuven of door afnemen van de gatzaag met de centreerboor.
Het record in termen van snijsnelheid wordt door de nieuwe, versterkte 4/5 ZpZ progressieve vertanding met de 10°-snijhoek behaald.
Snijdiepte: 40 mm

Toepassing: ideaal voor het zagen in edelstaal, staal, ferrometaal, hardhout, spaanplaten, kunststof, acrylglas, composietmaterialen etc.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH