Eriks
BOSCH

BOSCH Gatzaag bimetaal 38x40mm

  • ERIKS:23940506
  • Fabrikant:3165140262286
Image 1
Gatzaag HSS Bimetaal met Power-Change-Adaptertechnologie, Bosch

Uitvoering: de Bimetaal Progressor-gatzaag met robuuste tanden van hoogwaardig HSS-Matrix II staal met 8 % kobaltlegering is extreem resistent en standvastig. Stopt niet voor edelstaal. Met de Power-Change-Adapter laten zich de gatzagen en centreerboren zonder gereedschap snel en veilig bevestigen en ook weer losmaken. Gemakkelijk te verwijderen kern door zijsleuven of door afnemen van de gatzaag met de centreerboor.
Het record in termen van snijsnelheid wordt door de nieuwe, versterkte 4/5 ZpZ progressieve vertanding met de 10°-snijhoek behaald.
Snijdiepte: 40 mm

Toepassing: ideaal voor het zagen in edelstaal, staal, ferrometaal, hardhout, spaanplaten, kunststof, acrylglas, composietmaterialen etc.
Opslaan in lijst

€ 12,73/ stukexcl. btw

€ 15,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Diameter
38 mm
Aantal tanden per inch
4/5
Snijdiepte
40 mm
Materiaal
Bimetaal