Eriks
BOSCH

BOSCH Gatzaag bimetaal 22x20mm

  • ERIKS:23940588
  • Fabrikant:3165140376044
Image 1
Gatzaag HSS Bimetaal met Power-Change-Adaptertechnologie (Sheet Metal)

Door de moderne Power-Change-Adapter vervalt het tijdrovende op- en afschroeven. Met het innovatieve adaptersysteem laten zich de gatzagen en centreerboren zonder gereedschap snel en veilig bevestigen en ook weer losmaken. Ook de borgschroef voor de centreerboor behoort hierbij tot het verleden.

De Sheet Metal gatzaag is speciaal voor dunne platen (aluminium, koper, messing, brons, staal of edelstaal) geschikt. Met vario-vertanding, veiligheidsstopper en dankzij de uitwerpveer wordt de werkgang veilig en snel uitgevoerd.

4/6 ZpZ vario-vertanding: voor een snelle en nauwkeurige snede.
Veiligheidsstopper: voorkomt het doorbreken en beschermd het werkoppervlak.
HSS-Bimetaal: met 8 % kobaltlegering voor extreme resistentie en lange levensduur.
Uitwerpveer: waarborgt het automatisch uitwerpen van de schijf.
Power-Change-Adapter: met de Power-Change-Adapter laten zich de gatzagen en centreerboren zonder gereedschap snel en veilig bevestigen en ook weer losmaken.
Opslaan in lijst

€ 16,38/ stukexcl. btw

€ 19,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Diameter
22 mm
Aantal tanden per inch
4/6
Snijdiepte
20 mm
Materiaal
Bimetaal