Eriks
BOSCH

BOSCH Digitale hellingmeter type GIM 120

  • ERIKS:12734529
  • Fabrikant:3165140803236
Image 1
  • Meet precies hellingen in graden, procent of millimeter/meter    
  • Richtingspijlen en akoestische signalen bij 0° en 90° voor het eenvoudig uitlijnen
  • Automatisch draaien van de meetwaarden op het display bij werkzaamheden boven lichaamshoogte    
  • Akoestische signaalgever bij 0° en 90°    
  • Eenvoudige kalibreerfunctie voor duurzame nauwkeurigheid
  • Robuuste aluminiumbehuizing    
  • Schuin, goed afleesbaar display    
  • Eenvoudig transporteren en veilig bewaren in de bijgeleverde beschermtas
  • Twee libelles maken het gebruik als waterpas mogelijk    
  • IP 54 bescherming
Opslaan in lijst

€ 218,88/ stukexcl. btw

€ 264,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH