Eriks
BOSCH

BOSCH Diamantboormachine GDB 180

  • ERIKS:12714045
  • Fabrikant:3165140764896
Image 1
Bijzondere kenmerken
Krachtige 2000 wattmotor voor doorbraken in gewapend beton tot 180 mm.
Lange levensduur door robuuste constructie en drijfwerk met oliebadsmering.
Toepassing nat en droog, zowel handmatig alsook op standaard.
Gering gewicht van slechts 5,2 kg om te werken zonder moe te worden.
Ideaal in het systeem moet boorstandaard GCR 180 (bestelnummer 0 601 190 100).

Standaard meegeleverd
Adapter stofafzuiging.
Kogelkraan.
Opbergkoffer.

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 2.000 W
Gewicht: 5,2 kg
Onbelast toerental: 900 – 3 min-1
Boorbereik: 180 mm
Gereedschapsopname: 1 1/4" UNC
Lengte: 481 mm
Breedte: 108 mm
Hoogte: 294 mm
Geschiktheid: Nat boren in beton
Beton, mogelijk bereik: 180 mm
Metselwerk, mogelijk bereik: 180 mm
Opslaan in lijst

€ 1.460,16/ stukexcl. btw

€ 1.766,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
2000 W
Nullasttoerental
900 - 3 tr/min
Machinegewicht
5.2 kg
Gereedschapopname
1.1/4" UNC