Eriks
BOSCH

BOSCH Decoupeerzaagblad T 121 GF pak van 5st. Bosch

  • ERIKS:14057315
  • Fabrikant:3165140596831
Image 1
Decoupeerzaagblad voor metaal Zaagbladkwaliteit: Bimetaal: zeer flexibele, bijna onbreekbare verbinding van HCS en HSS. Geschikt voor hout, metaal, non-ferrometaal en aluminium. Vertanding: snijvlak gegolfd. Blad met fijn resultaat bij rechte zaagsnedes in zacht metaal, aluminium, non-ferrometalen en kunststoffen. Tandsteek: kleine tandsteek voor fijne snedes bij langzamere werkvoortgang, in harde en/of dunne materialen zoals metalen en non-ferrometalen. Toepassing: voor zeer dun plaatstaal, geperforeerd plaatstaal (0,5–1,5 mm). Toepassing: zaagbladen worden aan hoge mechanische en thermische belastingen blootgesteld. Daarom wordt gebruik van doelgerichte koelmiddelen, zoals snijolie (bij staal, metalen), terpentine (bij aluminium) aanbevolen, om de slijtvastheid van het zaagblad te verlengen. Uitvoering: 5 stuks op kaart. Geschikt voor: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH