Eriks
BOSCH

BOSCH Decoupeerzaagblad (Bosch nr. T101aof) (5 stuks)

  • ERIKS:23114072
  • Fabrikant:3165140091848
Image 1
Decoupeerzaagbladen Bosch: Zaagbladkwaliteit: Bimetaal: zeer flexibele, bijna onbreekbare verbinding van HCS en HSS. Het inzetgebied ligt bij hout, metaal, non-ferrometaal en aluminium. Vertanding: Steek: kleine steek voor fijne sneden bij een langzamere bewerking, in harde en/of dunne materialen zoals metalen en non-ferrometalen. Grote steek voor grove sneden bij snelle bewerking, in zachte en /of dikke materialen zoals hout en kunststof. Toepassing: voor hardhout, laminaat, gecoate platen/HPL, multiplex, speciaal voor bochten zagen, geen uitscheuren. Uitvoering: 5 stuks op kaart. Passend voor : Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Bosch nr.: T 101 AOF Snijlengte: 57 mm Steek: 1,4 mm Hout: 1,5-15 mm Materiaal: BiM
Opslaan in lijst

€ 17,83/ stukexcl. btw

€ 21,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Tandsteek
1 mm